Evaporador de amoníaco Krack de 2 ventiladores - 25 toneladas

Evaporador de amoníaco Krack de 2 ventiladores - 25 toneladas

2004 Evaporador de amoníaco Krack de 2 ventiladores. Modelo: PCNS2S-5610-1-2RBA-IGHC-RH-20. Refrigerante: R-717 recirculado (amoniaco). Capacidad: 30.000 BTUH/ºTD. Descongelación: gas caliente (sólo bobina). Diseño psig: 302. Material del tubo: acero galvanizado. Número de ventiladores: 2. Diámetro del ventilador: 42 pulg. Flujo de aire: 35,200 cfm. Material de las aletas: acero galvanizado. Aletas por pulgada: 4. (2) motores, 2 hp, 460 V, 4.3 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 14 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 3-3/4 pulgadas de alto (ACN161) (BK).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM573A
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: PCNS2S-5610-1-2RBA-IGHC-RH-20
  • Número de serie: 531511-020-001
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 30,000.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 25.00
  • Flujo de aire (CFM): 35,200
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de amoníaco Krack de 2 ventiladores - 25 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente