Evaporador de amoníaco Krack de 3 ventiladores - 28,8 toneladas

Evaporador de amoníaco Krack de 3 ventiladores - 28,8 toneladas

Evaporador de amoníaco Krack de 3 ventiladores: 28,8 toneladas. Modelo: POLS3788-1-1/2/3-3. Número de serie: 368730A4. Refrigerante: amoníaco de alimentación inferior recirculado. 78 pies cuadrados de superficie de aletas con diseño de bobina variable de 8 aletas: 1-1/2 aletas por pulgada en las primeras dos filas, 3 aletas por pulgada en las últimas seis filas. Clasificado para 3 hp a 1160 rpm (motores TEFC 460/60/3), 346500 BTUH, con una temperatura de bobina de -40 °F y temperatura ambiente de -28 °F con una ΔT de 10 ° a temperatura ambiente. Las características incluyen: descongelación por gas caliente y bandeja de drenaje de acero inoxidable. Motor industrial Baldor, 3 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 10,2-9,6/4,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 20 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto (ACN230-87).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF251.3
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: POLS3788-1- 1/2/3-3
  • Número de serie: 368730A4
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 28,875.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 24.06
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de amoníaco Krack de 3 ventiladores - 28,8 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente