Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores - 6,6 toneladas

Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores - 6,6 toneladas

1992 Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores. Modelo:. DTX4S-960-DXA-HGC-RH. Refrigerante: expansión directa R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 79.200 Btuh con 10˚F TD o 6,6 toneladas. Diseño psig: 302. (4) motores: 1/3 hp, 460 V, 3,60 amperios, .85 FLA, 60 Hz, trifásicos. Cuenta con un serpentín de gas caliente con un espaciado de aletas de 3 aletas por pulgada con tubería en una configuración para diestros. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF391.3
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX4S-960-DXA-HGC-RH
  • Número de serie: 427921-1C
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 7,920.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 6.60
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de amoníaco Krack de 4 ventiladores - 6,6 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente