Evaporador de amoníaco Krack de 5 ventiladores - 9,7 toneladas

Evaporador de amoníaco Krack de 5 ventiladores - 9,7 toneladas

Evaporador de amoníaco Krack de 5 ventiladores. Modelo: DTX5S-1400-DXA-HGC-LH. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad nominal por cambio de temperatura de 10°F para una habitación de 40°F: 116200 BTUH o 9,7 toneladas. El diseño utiliza descongelación por gas caliente. CFM nominal: 21500. Diseño psig: 350 PSI. Material de construcción de la bobina: acero galvanizado. Área de superficie de la bobina: 4450 Sq. ft. Número de ventiladores: 5. Aletas por pulgada: 4. (5) Motores de ventiladores eléctricos Century: 1/2 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Función de controles: Square D Company Safety Switch Ct. No. MU-361-RB y protección contra sobrecarga térmica en motores. Dimensiones totales aproximadas: 13 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 11-5/8 pulgadas de ancho x 3 pies 2-1/2 pulgadas de alto (H15).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFDT15.3a
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX5S-1400-DXA-HGC-LH
  • Número de serie: 33784411
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 11,620.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 9.68
  • Flujo de aire (CFM): 21,500
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de amoníaco Krack de 5 ventiladores - 9,7 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente