Evaporador de amoníaco recirculado Vilter - 5 toneladas

Evaporador de amoníaco recirculado Vilter - 5 toneladas

Evaporador de amoníaco recirculado Vilter: 5 toneladas. Modelo: LPS 12-34-1/2-RH-HGP. N/S: B-6472-3. Capacidad: 6.100 Btu/TD. Flujo de aire: 8.400 cfm. Temperatura del líquido: 30 °F. Presión del líquido: 45 psig. Superficie de transferencia de calor: 1,578 pies cuadrados. Volumen del serpentín 1.64 pies cúbicos. ft. Espaciado nominal de aletas: 4 fpi. Diámetro del ventilador: 18 pulg. Carcasa de acero galvanizado. Bobina y marco galvanizados en caliente. Bandeja de drenaje de acero inoxidable. Motor, 1/2 hp, 1200 rpm, 230/460 amperios, 60 Hz, trifásico. La unidad de aire es ideal para aplicaciones de altura reducida y habitaciones más pequeñas y extremadamente silenciosa. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 29-1/2 pulgadas de alto (H15)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC299.1a
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: LPS 12-34-1/2-RH-HGP
  • Número de serie: B-6472-3
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 6,100.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 5.08
  • Flujo de aire (CFM): 8,400
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 1.62
  • Aletas por pulgada: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de amoníaco recirculado Vilter - 5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente