Evaporador de baja temperatura Mojonnier

Evaporador de baja temperatura Mojonnier

Evaporador Mojonnier de baja temperatura. Modelo: LTFL. Este evaporador de baja temperatura Mojonnier calienta productos sensibles a temperaturas muy bajas y es capaz de evaporarse a temperatura ambiente utilizando fuentes de agua fría y caliente remotas. La tasa de evaporación aumenta a medida que aumenta la temperatura del producto. En este diseño, se debe hacer pasar agua enfriada a través del condensador para ayudar a condensar el vapor del separador. Este sistema está pensado para funcionar en modo manual, en el que el producto se introduce y extrae manualmente y el condensado se extrae manualmente. Las bombas también se ponen en marcha manualmente. Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 18. Bomba rotativa Beach-Russ Co. N° 110-20/C. Bomba centrífuga sanitaria - 1HP. Entradas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. alimentación (producto), (1) 1/4 pulg. de diámetro. FNPT (vapor). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (condensado), (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto (vapor), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos (producto). Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 10-1/2 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 185.CI03.30
  • Fabricante: Mojonnier
  • Modelo: LTFL
  • Número de serie: 42
Detalles del evaporador
  • Tipo de evaporador: Lo-Temp
  • Montado sobre patines: Yes
  • Componentes del evaporador incluidos: (1) Separator, Collection Glass, (1) Condenser, (1) Positive Dispalcement Pump, (1) Dodge Master XL Speed Reducer. (1) Beach-Russ Co. Rotary Pump, (1) Centrifugal Pump,
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1 hp Reliance Electric Motor, (1) 1 hpLeeson Electric Motor, and (1) 1 hp Motor for Rotary Pump
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 47
  • Altura (pulgadas): 83.5
Detalles adicionales del producto
Evaporador de baja temperatura Mojonnier
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente