- Detalles del producto
Evaporador de baja temperatura Mojonnier
Evaporador Mojonnier de baja temperatura. Modelo: LTFL. S/N: 44. Bomba rotativa ITT Jabsco, modelo: 903-0024, S/N: 12061-0000. Motor eléctrico Century, 1/4 hp, 1735 rpm, 220 V, 85 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba, modelo D791. Motor eléctrico Marathon, 3 hp, 1725 rpm, 208-230/440 V, 60 Hz, trifásico. Bomba Cenco Pressuvac 4 con motor eléctrico Century, 1/4 hp, 1735 rpm, 220 V, 85 amperios, 60 Hz, trifásica. Entradas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. alimentación (producto), (1) 1/4 pulg. de diámetro. FNPT (vapor). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (condensado), (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto (vapor), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos (producto). Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: 55.233
- Fabricante: Mojonnier
- Modelo: LTFL
- Número de serie: 44
- Tipo de evaporador: Lo-Temp
- Montado sobre patines: Yes
- ¿Incluye micropanel de control? No
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) 0.25 hp Century Electric Motor, (1) 3 hp Marathon Electric Motor
- Longitud (Pulgadas): 58
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 84
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!






































