Evaporador de bandeja al vacío de acero inoxidable Mojonnier, 1300 galones

Evaporador de bandeja al vacío de acero inoxidable Mojonnier, 1300 galones

Evaporador de bandeja al vacío de acero inoxidable Mojonnier: 1300 galones. Tamaño: 48 399. Acero inoxidable 316. (2) entradas de acceso: 16 pulg. de diámetro. (1) Mirilla: 4-1/2 pulg. de diámetro. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Virola hembra, (1) 1 pulg. de diámetro. Férula macho con tuerca hexagonal, (1) 1 pulg. de diámetro. tubo, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Férula macho con tuerca hexagonal, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 2 pulg. de diámetro. Férula macho con tuerca hexagonal, (5) 2 pulg. de diámetro. FPT, (1) 5 pulgadas de diámetro. con un diámetro de 10 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 17 pies 4 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBA120.14
  • Fabricante: Mojonnier
Detalles del evaporador
  • Tipo de evaporador: Vacuum Pan
  • Tipos de metales: 316 Stainless Steel
  • Montado sobre patines: No
  • Componentes del evaporador incluidos: (2) 16in. Manways, (1) Sight Glass
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 56
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 208
Detalles adicionales del producto
Evaporador de bandeja al vacío de acero inoxidable Mojonnier, 1300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente