Evaporador de bandeja al vacío de acero inoxidable Mojonnier, 1300 galones

Evaporador de bandeja al vacío de acero inoxidable Mojonnier, 1300 galones

Evaporador de bandeja al vacío de acero inoxidable Mojonnier: 1300 galones. Tamaño: 48 399. Acero inoxidable 316. (2) entradas de acceso: 16 pulg. de diámetro. (1) Mirilla: 4-1/2 pulg. de diámetro. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Virola hembra, (1) 1 pulg. de diámetro. Férula macho con tuerca hexagonal, (1) 1 pulg. de diámetro. tubo, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Férula macho con tuerca hexagonal, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 2 pulg. de diámetro. Férula macho con tuerca hexagonal, (5) 2 pulg. de diámetro. FPT, (1) 5 pulgadas de diámetro. con un diámetro de 10 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 17 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBA120b.14
  • Fabricante: Mojonnier
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de bandeja al vacío de acero inoxidable Mojonnier, 1300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente