Evaporador de concentrado de puré de 2 etapas FEMCO

Evaporador de concentrado de puré de 2 etapas FEMCO

Evaporador de concentrado de puré de 2 etapas de FEMCO Food Equipment Manufacturing Company. FEMCO Hollister, CA. Número de serie: 0338-85. Hecho en Italia. Circulado 1er Efecto, Cuerpo de Vapor y Bomba de Recirculación Durco Q 6 x 4, 15hp. El segundo efecto cuenta con un evaporador de tanque estilo serpentín giratorio L&H, sin bomba y columna de recuperación de esencia con nido de tubo; Sistema con Varias Bombas, Tanques y Controles, Último Puré de Fresa 144 T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP144
  • Fabricante: FEMCO Food Equip. Mfg. Co.
  • Número de serie: 0338-85
Detalles del evaporador
  • Tipo de evaporador: Puree Concentrate
  • # de efectos: 2
  • LBS por hora de eliminación de evaporación: 1000
  • Tipos de metales: 305 Stainless Steel
  • Montado sobre patines: No
  • Componentes del evaporador incluidos: irculated 1st Effect , Vapor Body and Q 6" x 4" Durco Recirculation Pump, 15hp. 2nd Effect features an L&H Rotary Coil Style tank evaporator., System w/ Various Pumps, Tanks and Controls, Last Running Strawberry Puree 144 T.
  • Componentes del evaporador no incluidos: No Pump w/ and Essence Recovery Column w/ Tube Nest;
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Utilizado anteriormente con: Last running stawberry puree 144 T
Evaporador de concentrado de puré de 2 etapas FEMCO
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente