Evaporador de descongelación de gas caliente de silueta media Kramer Industries CSG nuevo, sin usar, 2 TR

Evaporador de descongelación de gas caliente de silueta media Kramer Industries CSG nuevo, sin usar, 2 TR

Evaporador de descongelación de gas caliente, silueta mediana CSG de Kramer Industries nuevo, sin usar. Modelo: CSG-185T. Capacidad: 2 toneladas: (24,000 Btu @ 10 °F TD.) Rango de temperatura: +25 a -30 °F. (3) Motores eléctricos Marathon, 1/8 hp. Las unidades modelo CSG están diseñadas específicamente para aplicaciones de congelación comercial y son adecuadas para condiciones de temperatura media y baja. El diseño de flujo de aire de extracción junto con el espaciado de las aletas de 6 aletas por pulgada garantiza una distribución uniforme del aire. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. succión, (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (drenaje). Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie. 6-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie. 8-3/4 pulgadas de alto (ACN17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FRGW001B.
  • Fabricante: Kramer Industries
  • Modelo: CSG-185T
  • Número de serie: M0078212-0201
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted,Wet
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 2,400.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 2.00
  • Aletas por pulgada: 6
  • # Aficionados: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de descongelación de gas caliente de silueta media Kramer Industries CSG nuevo, sin usar, 2 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente