Evaporador de descongelación de gas caliente de silueta mediana CSG de Kramer Industries sin usar - 2 TR

Evaporador de descongelación de gas caliente de silueta mediana CSG de Kramer Industries sin usar - 2 TR

Evaporador de descongelación de gas caliente de silueta mediana CSG de Kramer Industries sin usar, 2 toneladas. Modelo: CSG-185T. Número de serie: M0078212-0202. Capacidad: 24.000 Btu a 10 °F TD. Rango de temperatura: +25 a -30 °F. Flujo de aire: 5510 cfm. Lanzamiento aéreo: 50 pies (3) motores eléctricos Marathon, 1/8 hp, 1075 rpm, 460 V, 0,45 FLA. Las unidades modelo CSG están diseñadas específicamente para aplicaciones de congeladores comerciales. El descongelamiento Thermobank tarda menos tiempo en descongelarse que otros sistemas y ayuda a mantener la temperatura ambiente en las condiciones de diseño. La unidad es adecuada para aplicaciones de temperatura baja y media. El diseño de flujo de aire de extracción junto con el espaciado de las aletas de 6 aletas por pulgada garantiza una distribución uniforme del aire. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. succión, (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (drenaje). Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 18-3/4 pulgadas de ancho x 20-3/4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FRGW001C.
  • Fabricante: Kramer Industries
  • Modelo: CSG-185T
  • Número de serie: M0078212-0202
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted,Wet
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 2,400.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 2.00
  • Aletas por pulgada: 6
  • # Aficionados: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de descongelación de gas caliente de silueta mediana CSG de Kramer Industries sin usar - 2 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente