Evaporador de descongelación de gas caliente Kramer Industries - 7 TR

Evaporador de descongelación de gas caliente Kramer Industries - 7 TR

Evaporador de descongelación de gas caliente Kramer Industries - 7 toneladas. Modelo: TV-750D. Solamente para uso en interiores. Refrigerante: R-502. Capacidad: 86.300 Btuh @ +25 °F y 10 °TD. Flujo de aire: 13.100 cfm. Lanzamiento de aire: 100 pies. Aletas por pulgada: 4. (2) Ventiladores de hélice de alta eficiencia de accionamiento directo de 40 pulgadas. (2) Motores de ventilador Marathon, 3/4 hp. Los refrigeradores unitarios modelo TV están diseñados específicamente para aplicaciones de congeladores comerciales. Estas unidades son adecuadas para temperaturas bajas y medias en el rango de -40°F a +25°F. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de cobre. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. drenar. (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de cobre. Dimensiones totales: 9 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho x 74-1/2 pulgadas de alto (ACN56a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBWW001.25
  • Fabricante: Kramer Industries
  • Modelo: TV-750D
  • Número de serie: F93 58546-011
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted,Wet
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 7.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 5,753.33
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 4.79
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: American Ice Cream Company
Evaporador de descongelación de gas caliente Kramer Industries - 7 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente