Evaporador de descongelación por aire de silueta mediana CSA de Kramer Industries sin usar - 3.75 TR

Evaporador de descongelación por aire de silueta mediana CSA de Kramer Industries sin usar - 3.75 TR

Evaporador de descongelación por aire de silueta mediana CSA de Kramer Industries sin usar, 3,75 toneladas. Modelo: CSA-415. Número de serie: M0069365-0201. Capacidad: 45.000 Btuh a 10 °F TD. Refrigerante: R-22. Rango de temperatura: +40 a +25. Flujo de aire: 8620 cfm. (3) Motores eléctricos Marathon, 1/3 hp, 1075 rpm, 380-415/460 V. La unidad enfriadora CSA es ideal para almacenamiento de carne, productos agrícolas, pescado o lácteos en cámaras frigoríficas en almacenes y supermercados donde temperaturas de +35 ° Se requieren F o superiores. El diseño de flujo de aire de extracción junto con un espacio entre aletas de 6 aletas por pulgada garantiza una distribución uniforme del aire. Entradas: (1) 7/8 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (drenaje). Dimensiones totales: 106 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto (ACN25).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FRGW001.25
  • Fabricante: Kramer Industries
  • Modelo: CSA-415
  • Número de serie: M0069365-0201
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 3.75
  • Flujo de aire (CFM): 8,620
  • Aletas por pulgada: 6
  • # Aficionados: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de descongelación por aire de silueta mediana CSA de Kramer Industries sin usar - 3.75 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente