Evaporador de descongelación por aire Imeco - 16,6 toneladas

Evaporador de descongelación por aire Imeco - 16,6 toneladas

Evaporador de descongelación por aire Imeco: 16,6 toneladas. Modelo: FCLS4084-2-2. Número de serie: 7612-2-RH-1. Refrigerante: NH3. Flujo de aire: 23.500 cfm a 0,375 ESP. (2) Motores de ventilador Toshiba, 2 hp, 1145 rpm, 230/460 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásicos. Construcción de acero galvanizado. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (bandeja de drenaje). Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 57-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFC071.7
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: FCLS4084-2-2
  • Número de serie: 7612-2RH
Detalles del serpentín del evaporador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de descongelación por aire Imeco - 16,6 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente