Evaporador de descongelación por aire Krack-5.4 TR

Evaporador de descongelación por aire Krack-5.4 TR

Evaporador de descongelación por aire Krack 2000: 5,4 toneladas. Modelo: MK36-354AIR-A. Número de serie: 680347-10B. Capacidad: 43.500 Btuh (10 °F TD) y 65.250 Btuh (15 °F TD). Flujo de aire: 8175 cfm. Amplio rango de capacidad en descongelamiento por aire para temperatura media. Número de aletas por pulgada: 6. Bandeja de drenaje y gabinete de aluminio. Protectores de ventilador de alambre revestidos y resistentes a la corrosión. Secciones de ventiladores compartimentadas. Diámetro del ventilador: 19 pulgadas (3) motores de ventilador Magnetek, 1/4 hp, 230 V, 1.6 FLA, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. (bandeja de drenaje), (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre (succión). Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto (ACN20).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ004.
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: MK36-354AIR-A
  • Número de serie: 680347-10B
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted,Wet
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 5.40
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 6,525.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 5.44
  • Flujo de aire (CFM): 8,175
  • Aletas por pulgada: 6
  • # Aficionados: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de descongelación por aire Krack-5.4 TR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente