Evaporador de placa de película descendente ascendente con efecto APV 2

Evaporador de placa de película descendente ascendente con efecto APV 2

Evaporador de placa de película descendente ascendente con efecto APV 2. Este es un gran evaporador para una planta piloto de evaporación. Es un evaporador de placas de película ascendente/descendente de dos efectos, completo sobre patín de acero inoxidable con condensador de carcasa y tubo de acero inoxidable, todas las bombas, precalentador, controles y electricidad. Diseñado para eliminar 4000 libras de agua/hora.

Anteriormente utilizado para evaporar jugos de frutas en Mariani Packing.

Detalles: Tanque de alimentación de jugo de 34 de diámetro x 10 de profundidad con bomba de alimentación TriClover de 1 hp, con precalentador de placas tipo HX, 2 zonas, (15) total de 8 x 32 placas, con calentador de agua con inyección de vapor Pict, sistema con ( 2) calentadores de placas tipo PE, 1er efecto con (28) placas de 26 x 54, 2do efecto con (64) placas de 26 x 54, sistema con (2) separadores horizontales tipo Parafow de 24 de diámetro x 36 de largo, cada efecto con (3 ) Bombas centrífugas TriClover, sistema con tuberías, controles, medidores de flujo y válvulas de control, cada cuerpo de vapor tiene un filtro de cartucho en línea, sin refractómetro, plataforma de acero inoxidable de 8'9 de ancho x 20' 2 de largo, el sistema tiene un pequeño intercambiador de calor de placas APV adheridos al patín pero no instalados en el sistema, (26) placas de 8” x 32”, los calentadores de placa principal tienen números de serie 1187 y 1188, los separadores tienen números de serie 155.09 y 155.09.1, sistema con una placa horizontal de acero inoxidable Alps Welding Condensador de vapor, con bomba de acero dulce.

Dimensiones totales del patín: 21' L x 9' W x 9' H, 20,000 LBS

Enlace del fabricante: https://www.spxflow.com/anhidro/products/pilot-evaporation-plants/

¡Haga clic para ver un video de este evaporador!


Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CFM2-01.320
  • Fabricante: APV
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de placa de película descendente ascendente con efecto APV 2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente