Evaporador de placas montado sobre patines APV Paravap R-56

Evaporador de placas montado sobre patines APV Paravap R-56

Evaporador de placas montado sobre patines APV Paravap. Modelo: R-56. Número de serie: 1290-7400. Número de placas: 40. Superficie de transferencia de calor: aprox. Separador vertical de acero inoxidable de 215 pies cuadrados, 250 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 36 pulg. de diámetro. x 58 pulg. H. Esta unidad ha sido diseñada para procesar productos de alta viscosidad. La tasa de evaporación es algo variable dependiendo de las condiciones en que se ejecute, pero debe ser de 3000 a 5000 libras de agua/hora. Las clasificaciones de presión típicas son de 100 a 150 psi. y algunos recipientes están clasificados para vacío total. Todas las superficies de contacto del producto son de acero inoxidable 316 pulido de grado alimenticio. Este sistema completo sería un sistema de evaporación ideal para producir pequeñas cantidades de producto de gran valor o para ser utilizado como acabado. (ACN4440).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNC001.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: R-56
  • Número de serie: 1290-7400
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de placas montado sobre patines APV Paravap R-56
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente