Evaporador de placas Paravap de titanio y Monel APV

Evaporador de placas Paravap de titanio y Monel APV

1995 Evaporador de placas Paravap de titanio y Monel APV. Modelo: SR35. S/N: 30635.1.WO: 30635-1. Nat'l Bd: 6629. Número de placas de titanio: 46. Superficie de transferencia de calor: aprox. 192 pies cuadrados. Número de divisores: 1. MAWP: 150 psig a 300 °F. MDMT: -20 °F a 150 psig. Entradas/salidas: (8) 3 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Evaporación de agua de 1,070 lbs/hr por hora. Funcionando a plena capacidad cuando se cerró en enero de 2006.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CHNK001.
  • Fabricante: APV
  • Modelo: SR35
  • Número de serie: 30635.1.W.O: 30635-1
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de placas Paravap de titanio y Monel APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente