Evaporador de ráfaga Krack de baja temperatura y 4 ventiladores - 57 toneladas

Evaporador de ráfaga Krack de baja temperatura y 4 ventiladores - 57 toneladas

Evaporador de ráfaga Krack de baja temperatura y 4 ventiladores. Modelo: POA4H-110-10-3-10-RBA-HGU-RH. Refrigerante: recirculado, alimentación inferior R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 650000 BTUH, o 57 toneladas para una habitación de -30 °F con una temperatura del serpentín de -40 °F. Aire a 101000 cfm. (4) motores de 10 hp, 1750 rpm, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Esta unidad tiene un serpentín totalmente de aluminio y cuenta con un serpentín de gas caliente y descongelación de bandeja. El flujo de tubería lo designa como una unidad "diestra". Dimensiones totales: 22 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto (ACN271-87).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFDT13.3a
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: POA4H-110-10-3-10-RBA-HGU-RH
  • Número de serie: 383357D12
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 65,000.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 54.17
  • Flujo de aire (CFM): 101,000
  • # Aficionados: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de ráfaga Krack de baja temperatura y 4 ventiladores - 57 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente