- Detalles del producto
Evaporador de ráfaga Krack de baja temperatura y 4 ventiladores - 61 toneladas
(3) Evaporador de ráfaga Krack de 4 ventiladores y baja temperatura. Modelo: SPCHS-10610-3-5-RBA-HGU-LH. Refrigerante: recirculado, alimentación inferior R-717 (amoniaco). Capacidad nominal para una habitación de -25 °F: 732000 BTUH o 61 toneladas. El diseño utiliza un serpentín de gas caliente y un recipiente para descongelar. CFM nominal: 86000. Diseño psig: 350 PSI. Material de construcción de la bobina: acero galvanizado, 3 aletas por pulgada. Volumen de la bobina interna: 17 pies cúbicos. pies (4) ventiladores de 42 pulgadas. (3) Motores de 5 HP 460 V, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales: 22 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: DFDT16.3a
- Fabricante: Krack
- Modelo: SPCHS-10610-3-5-RBA-HGU-LH
- Número de serie: 337842011, 337842A11, 337842B11
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 48,800.00
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 40.67
- Flujo de aire (CFM): 86,000
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 17
- Aletas por pulgada: 3
- # Aficionados: 4
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









