- Detalles del producto
Evaporador de recirculación de amoníaco registrado
Registre el evaporador de recirculación de amoníaco. Modelo: 3100FWA. S/N: 189875. Aletas por pulgada: 5. (3) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. Motor eléctrico Leeson, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-230/460 V, 2-2.2/1-1.1 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Motor Dayton, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440 V, 2/1 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Motor Wagner, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-220/440 V, 2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (H15).
- Cantidad en stock: tMHCS004.
- Fabricante: Recold
- Modelo: 3100FWA
- Número de serie: 189875
- Bobina helada o húmeda: Wet
- Aletas por pulgada: 5
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









