Evaporador de recirculación de amoníaco registrado

Evaporador de recirculación de amoníaco registrado

Registre el evaporador de recirculación de amoníaco. Modelo: 3100FWA. S/N: 189890. Aletas por pulgada: 5. (3) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. (2) Motores eléctricos Leeson, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-230/460 V, 2-2,2/1-1,1 amperios, 60/50 Hz, trifásicos. (1) Motor Wagner, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-220/440 V, 2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tMHCS005.
  • Fabricante: Recold
  • Modelo: 3100FWA
  • Número de serie: 189890
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Aletas por pulgada: 5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de recirculación de amoníaco registrado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente