Evaporador de refrigeración Bohn: 5,6 toneladas

Evaporador de refrigeración Bohn: 5,6 toneladas

(2) Evaporadores de refrigeración Bohn: 5,6 toneladas (cada uno). Modelo: FM-4501G. S/N: D96J00577 y D96K00077. Capacidad: 67.500 Btuh a 15 °F TD. Flujo de aire: 7000 cfm. (3) Motores de ventilador, 1/4 hp, 208-230 V, 6,0 amperios, 60 Hz, monofásicos. Entradas:(1) 1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (refrigerante). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de drenaje, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (succión). Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto (ACN26)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ001.
  • Fabricante: Bohn/Heatcraft
  • Modelo: FM-4501G
  • Número de serie: D96J00577 and D96K00077
Detalles del serpentín del evaporador
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 4,500.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 3.75
  • Flujo de aire (CFM): 7,000
  • # Aficionados: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de refrigeración Bohn: 5,6 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente