Evaporador de refrigeración por aire de bobina frígida - 23,8 toneladas

Evaporador de refrigeración por aire de bobina frígida - 23,8 toneladas

1990 Evaporador de refrigeración por aire de bobina helada: 23,8 toneladas. Modelo: AIC-3L-4310-3VF-LRB-HGU-IP-PCV. S/N: 30820. S/O: 32116A. Carcasa de acero galvanizado. Refrigerante: NH3. Presión de prueba: 350 psi. Capacidad: 23,83 TR a 12 °F TD y 16 °F (285.600 Btuh). Tipo de alimentación: bomba Recir NH3 (3:1). Descongelación: gas caliente. Material de la bobina: tubo y aleta de aluminio. Volumen interno del serpentín: 9.1 pies cúbicos. Flujo de aire: 27,863 @ 0" ESP. Los tubos están escalonados en la dirección del flujo de aire para obtener la máxima eficiencia de transferencia de calor. Cada circuito está diseñado a medida para garantizar la máxima eficiencia y la mínima caída de presión. (3) 29 pulg. de diámetro. Ventiladores del evaporador con motores, 1-1/2 hp, 1145 rpm, 230 V, 5.0 amperios, 60 Hz, 3 fases. 1) Tubería de 1 pulgada de diámetro, (1) Tubería de 1-1/2 pulgada de diámetro, (1) Tubería de 2 pulgadas de diámetro: 17 pies pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 57 pulgadas. .H. (ACN160)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI675.a
  • Fabricante: Frigid Coil
  • Modelo: AIC-3L-4310-3VF-LRB-HGU-IP-PCV
  • Número de serie: 30820
Detalles del serpentín del evaporador
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 23,800.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 19.83
  • Flujo de aire (CFM): 27,863
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 27,863
  • # Aficionados: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de refrigeración por aire de bobina frígida - 23,8 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente