Evaporador de serpentín King Air Systems - 74,9 toneladas

Evaporador de serpentín King Air Systems - 74,9 toneladas

1990 Evaporador de serpentín King Air Systems - 74,9 toneladas. Modelo: 9CF-168-01.502/0306-aa-6-108-717R. Número de serie: 90-R-1656-A. Capacidad: 74,9 Toneladas. Refrigerante: recirculación de amoníaco. Ventiladores: (6) 10 hp de una sola velocidad, 1750 rpm, 230/460 voltios, trifásicos, 60 ciclos, totalmente cerrados, 8.72 BHP a una temperatura de funcionamiento de -30°F, 36” de diámetro y aspas de 14”. Bobinas: (3) con 2 filas a 1,5 aletas por pulgada y 6 filas a 3 aletas por pulgada (36 de alto x 168 de largo) con tubo y aletas de aluminio. CFM: 134,400 @ 62 presión estática externa. Capacidad: 89.880 BTUH/°F. Gas Caliente y Agua. Presión de funcionamiento: 175 psig. (4) Evaporadores King Air, Modelo: 7RLB. Número de serie del evaporador: 90R1656A-T24200-1, 90R1656A-T24200-2, 90R1656A-T24200-3, 90R1656A-T24200-4. Dimensiones totales: 16 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 16 pies de alto. (2) Unidades de ventilador simple. Aspas del ventilador de aluminio fundido: 3 pies de diámetro. Motor Dayton, 10 hp, 1760/1445 rpm, 208-230/460-190/380 V, 27, 60/50 Hz, trifásico. Motor Ajax, 10 hp, 1735 rpm, 208-230/460 V, 28,8-25,0/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto. (2) Unidades de ventilador doble. Aspas del ventilador de aluminio fundido: 3 pies de diámetro. Motor estadounidense, 10 hp, 1755 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Motor Lincoln, 10 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies de alto. Esta era la sección de bobina de 75 toneladas para un túnel IQF en espiral con 982 pies de cinta activa y 40 pulgadas de ancho. Los tamaños de conexión incluyen alimentación: (3) 1” IPS, retornos: (3) 3” IPS, gas caliente: (2) 1-1/4” IPS, bandeja de agua: (1) 1-1/2” IPS, Drenaje: 4 IPS.(H15).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LEEQ001.
  • Fabricante: King Air Systems
  • Modelo: 9CF-168-01.502/0306-aa-6-108-717R
  • Número de serie: 90-R-1656-A
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 59,920.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 49.93
  • Flujo de aire (CFM): 13,400
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de serpentín King Air Systems - 74,9 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente