Evaporador de tres efectos Niro / Alfa Laval

Evaporador de tres efectos Niro / Alfa Laval

Planta piloto Niro/Alfa Laval, sistema evaporador de efecto tubular de película descendente {3} {montado sobre patines}, fabricado íntegramente en acero inoxidable sanitario, con capacidad nominal de 40-120 kg/hr de evaporación de agua. La unidad se completa con una bomba de vacío SiHi, bombas de producto centrífugas de acero inoxidable y está unificada en una base común con tuberías y controles. Hay 1,5 metros cuadrados de superficie de tubo en el condensador de superficie, 1,38 metros cuadrados en el primer efecto, 0,92 metros cuadrados en el segundo efecto y 0,46 metros cuadrados en el tercer efecto. La unidad fue nueva en 1978, se encuentra en excelentes condiciones.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 550.PF4.325
  • Fabricante: Niro
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador de tres efectos Niro / Alfa Laval
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente