- Detalles del producto
Evaporador Evapco de 3 ventiladores - 42.1 TR
1997 Evapco Evaporador de 3 ventiladores. Modelo: TFC3-8184-150P. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Capacidad nominal: 42,1 toneladas o 505.200 btuh. Aletas por pulgada: 5. Filas de bobinas: 8. Diámetro del tubo: 1 pulg. Presión de diseño: 250 psi. Material de construcción del tubo y aleta: acero galvanizado. Número de ventiladores: 3. Diámetro del ventilador: 3 pies 6 pulgadas (3) Motores Toshiba de alta eficiencia, 1,5 hp, 1160 rpm, 230/460 V. La unidad tiene un serpentín de descongelación de gas caliente únicamente y está diseñada para una temperatura ambiente de 35 °F. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1,5 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto (drenaje). Dimensiones totales: 18 pies 2-5/8 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto (ACN262) (H15).
- Cantidad en stock: KWBF623.2a
- Fabricante: Evapco
- Modelo: TFC3-8184-150P
- Número de serie: 971280
- Bobina helada o húmeda: Wet
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 42.1
- Aletas por pulgada: 5
- # Aficionados: 3
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









