- Detalles del producto
Evaporador Frigid Coil de 2 ventiladores - 20 toneladas
Evaporador de 2 ventiladores Frigid Coil 2000. Modelo: ALCB 239833LRTHGUIPPCD. Refrigerante: alimentación superior recirculada R-717. Capacidad nominal nominal: 20 toneladas para una habitación que sufre un cambio de temperatura de 10 grados, o la producción es de 24018 BTUH/grado de cambio de temperatura. (2) ventiladores de 42 pulgadas de diámetro (motores de ventilador de 3 hp) que producen un flujo de aire de 33978 cfm sobre una bobina de 3735 pies cúbicos. pies de superficie, 3 aletas por pulgada y 8 filas de profundidad. La unidad también cuenta con una bandeja aislada y descongelación por gas caliente. Dimensiones totales: 12 pies 1 pulgada de largo x 4 pies de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: BDPC349.12
- Fabricante: Frigid Coil
- Modelo: ALCB 239833LRTHGUIPPCD
- Número de serie: 39506AIR
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 24,018.00
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 20.02
- Flujo de aire (CFM): 33,978
- Aletas por pulgada: 3
- # Aficionados: 2
- Producto comprado en: Seafood Supplier
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









