Evaporador Imeco

Evaporador Imeco

Evaporador Imeco Modelo ICB-3B-456-3-2 (abril de 1998), Número de serie 15665-ARH, (tres ventiladores de 2 hp-460/3/60). 0 ext 18,975@ td - dimensiones - tres ventiladores - 186 pulgadas de largo x 53 pulgadas de profundidad x sobre la conexión de drenaje 50-3/4 pulgadas de alto. Peso 3850 pds. Esta es una bobina 15.8 TR @ 10 TD. CFM= 36,720 btuh.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 361
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: ICB-3B-456-3-2
  • Número de serie: 15665-ARH
Detalles del serpentín del evaporador
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 18,975.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 15.81
  • Flujo de aire (CFM): 36,720
  • # Aficionados: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador Imeco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente