Evaporador Imeco

Evaporador Imeco

Evaporador Imeco. Modelo: BF-3132. Número de serie: 1082. Motor: 3 hp, 230/460 V, 1175 RPM. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 5 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASCA220.2a
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: BF-3132
  • Número de serie: 1082
Detalles del serpentín del evaporador
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 0.00
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador Imeco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente