Evaporador Imeco de 3 ventiladores - 9,2 toneladas

Evaporador Imeco de 3 ventiladores - 9,2 toneladas

1993 Evaporador Imeco de 3 ventiladores Modelo: GPX3 40L-8-1110. Capacidad nominal de 9,2 toneladas utilizando amoníaco de alimentación inferior con una TD de 10 °F en una habitación de -20 °F con un serpentín de -30 °F. (3) ventiladores de 2 pies de diámetro. Serpentín: cuenta con descongelamiento por gas caliente y 8 filas de tubos de 1 pulgada de diámetro con 3 aletas por pulgada. Entradas/salidas: (1) 3 pulg. NPT, (1) drenaje de 2 pulg., (1) 1 pulg. NPT, (1) ½ pulg. NPT. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ1161G
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: GPX3 40L8-1110
  • Número de serie: 3279-1 RH
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador Imeco de 3 ventiladores - 9,2 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente