- Detalles del producto
Evaporador Krack - 10,45 toneladas
1998 Evaporador Krack. Modelo: PCC2L-336-3-1-DXR22-HGC-LH. Refrigerante: DX R-22. Capacidad: 125.400 Btuh a 10°F TD o 10,45 toneladas. La batería tiene tubos de cobre y aletas de aluminio (3 FPI). Flujo de aire: 21.600 cfm. (2) 30 pulgadas de diámetro. ventiladores con (2) motores de ventilador Baldor, 1HP cada uno, 1140 rpm, 208-230/460 V, 3.75-3.4/1.7 amperios, 60 Hz, trifásicos. Descongelación: solo batería de gas caliente, descongelación por aire. Bandeja de drenaje de aluminio con caja y tapa galvanizadas. Las opciones incluyen patas extraíbles. Entradas: (1) puerto de ¾ pulg., (1) puerto de 1 pulg. Salidas: (1) puerto de 2 pulg., (1) puerto de drenaje de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (ACN75) (H15).
- Cantidad en stock: SFEC3264.4
- Fabricante: Krack
- Modelo: PCC2L-336-3-1-DXR22-HGC-LH
- Número de serie: 493541-01A
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 12,540.00
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 10.45
- Aletas por pulgada: 3
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









