Evaporador Krack - 25 toneladas

Evaporador Krack - 25 toneladas

Evaporador Krack - 25 toneladas. Modelo PCC2L-568-3-7.5-DXF-EDL-RH. Número de serie 530278-20A. Capacidad: 300.022 Btuh. Flujo de aire: 57.600 cfm. Refrigerante: R404. Presión de diseño: 302 psig. (2) Circuito del motor del ventilador: 7-1/2 hp, 460 V, 60 Hz, trifásico, FLA: 11. Mín. Capacidad del circuito: 13,75. Disyuntor máximo: 20,0. Dimensiones totales: 162 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto (ACN106)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: COZO04.
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: PCC2L-568-3-7.5-DXF-EDL-RH
  • Número de serie: 530278-20A
Detalles del serpentín del evaporador
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 20,001.47
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 16.67
  • Flujo de aire (CFM): 57,600
  • # Aficionados: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador Krack - 25 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente