Evaporador Rossi & Catelli de 2 efectos - 1,100 Lbs/Hr

Evaporador Rossi & Catelli de 2 efectos - 1,100 Lbs/Hr

Evaporador de 2 efectos Rossi & Catelli 1995: 1100 lb/h. Modelo T-05. Salida: 109 lbs/hr, Entrada: 1320 lbs/hr, 450 lbs de vapor/hr, 1100 lbs/hr de evaporación de agua. Este pequeño evaporador Rossi & Catelli de 2 efectos está en muy buen estado. Fue diseñado para procesar pasta de tomate y funcionará con la mayoría de los otros tipos de purés de frutas y verduras de alto valor. Velocidad de alimentación 1320 libras por hora. Tasa de evaporación 1100 libras por hora. Tarifa del producto 109 + libras por hora. Podría usarse como finalizador para un sistema preconcentrador más grande. Lo tenemos instalado frente a nuestras oficinas en Edinburg, Texas. Lo revisamos y reparamos cualquier problema que encontramos. Está listo para ser enviado a sus instalaciones, conectado a las tuberías de servicios públicos y de productos y puesto en marcha. Estas medidas se toman desde el exterior de las bridas que sujetan las unidades a los cimientos. La sección del evaporador mide 116 pulgadas x 90 pulgadas (aprox.: 10' x 8'). La sección de la escalera mide 104 pulgadas x 83 pulgadas (aprox.: 9' x 7'). La unidad mide 294 pulgadas o aproximadamente 25 'de altura.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CMT01.350
  • Fabricante: Rossi & Catelli
  • Modelo: T-05
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador Rossi & Catelli de 2 efectos - 1,100 Lbs/Hr
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente