Evaporador tubular de película descendente Niro-Delaval: 50 000 libras

Evaporador tubular de película descendente Niro-Delaval: 50 000 libras

Evaporador tubular de película descendente Niro-Delaval - 50,000 lbs. 3 Efectos con Finisher y TVR. Acero inoxidable 316. Evaporación de 50,000 lb de agua/h usando 14,500 lb/h de vapor a 125 psig. Precalentador, tuberías, bombas, condensador, tanque de alimentación, panel de control. Incluye 3 elementos calefactores FF, 3 separadores, acabador, tvr, tubería de vapor, 6 bombas centrífugas, una bomba de vacío, condensador de carcasa y tubos, tanque de equilibrio (alimentación) y panel. Aproximadamente 1.478 m2 (15.900 pies cuadrados), sin incluir el acabado. Excelente estado, algunos tubos bloqueados. Fue desmantelado en enero de 2005. VENDIDO
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: cMM001.
  • Fabricante: Niro
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador tubular de película descendente Niro-Delaval: 50 000 libras
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente