Evaporador Tyler UL

Evaporador Tyler UL

Evaporador Tyler. Modelo TL260A. S/N 62722. (4) Motores: 1/30 hp, 115 V, 1 fase. Amperios totales 6,8. Entrada: 1-3/8 pulg.; salida: 1 pulg. Dimensiones totales: 9 pies 10 pulg. de largo x 26 pulg. de ancho x 16 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 22.END1644b
  • Fabricante: Tyler
  • Modelo: TL260A
  • Número de serie: 62722
Detalles del serpentín del evaporador
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 0.00
  • # Aficionados: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador Tyler UL
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente