Evaporador Vilter de 4 ventiladores

Evaporador Vilter de 4 ventiladores

(6) Evaporador de 4 ventiladores Vilter 2006. Modelo: LPS 20.84-3/4-RA-HGC. N/S: CD C1919. Capacidad: 8,8 toneladas a una diferencia de temperatura de 10º para una habitación de 35ºF y un serpentín de 23ºF. Los artículos construidos en acero inoxidable 304 incluyen: carcasa, ventiladores, bandeja de drenaje y cubiertas de los extremos del serpentín. Flujo de aire: 11.800 cfm. Volumen del serpentín: 2,1 pies cúbicos. Área de enfriamiento: 2440 pies cuadrados. Tubería del serpentín: ¾ pulg. DE (4) aletas por pulgada. (4) 18 pulgadas de diámetro. ventiladores de hélice de accionamiento directo. (4) ¾ hp, voltaje: 230/3/60, motores de ventilador de 1150 rpm. Configurado para recirculación de amoníaco con descongelación por gas caliente. Conexiones: succión de 2 pulgadas y entrada de gas caliente y entrada de líquido de ¾ pulgadas y alivio de condensado de gas caliente. Unidad tipo drenaje. Las unidades son ideales para aplicaciones de altura reducida y habitaciones más pequeñas. Aprox. peso: 2,400 libras. cada. Dimensión total: 11 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 6-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM577.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: LPS 20.84-3/4-RA-HGC
  • Número de serie: C1919 CD
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador Vilter de 4 ventiladores
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente