Evaporador Vilter de perfil bajo y 4 ventiladores - 8,8 toneladas

Evaporador Vilter de perfil bajo y 4 ventiladores - 8,8 toneladas

(6) Evaporador de 4 ventiladores de perfil bajo Vilter 2006. Modelo: LPS 20.84-3/4-RA-HGC. Capacidad: 8,8 toneladas a una diferencia de temperatura de 10º para una habitación de 35ºF y un serpentín de 23ºF. Refrigerante: R-717 recirculado con descongelación por gas caliente. Los artículos construidos en acero inoxidable 304 incluyen: carcasa, ventiladores, bandeja de drenaje y cubiertas de los extremos del serpentín. Se incluyeron numerosas opciones en la construcción de estas unidades. Flujo de aire: 11.800 cfm. Volumen del serpentín: 2,1 pies cúbicos. Área de superficie total del serpentín: 2440 pies cuadrados. Tubería del serpentín: ¾ pulg. DE (4) aletas por pulgada. (4) 18 pulgadas de diámetro. ventiladores de hélice de accionamiento directo. (4) Motores eléctricos Leeson, de grado lavable, 3/4 HP, 1140 rpm, 230/460 V, 3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Presión de prueba neumática: 300 psig. MAWP: 270 psig a 200°F. MDMT: -60°F a 270 psig. Las unidades son ideales para aplicaciones de altura reducida y habitaciones más pequeñas. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 11 pies 5-1/4 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (ACN180).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM575
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: LPS 20.84-3/4-RA-HGC
  • Número de serie: C-1919-(units 1 thru 18)
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador Vilter de perfil bajo y 4 ventiladores - 8,8 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente