Evaporador Wiegand/Niro de 6 efectos con enfriador/pulidor flash

Evaporador Wiegand/Niro de 6 efectos con enfriador/pulidor flash

Evaporador Wiegand/Niro de 6 efectos con enfriador/pulidor flash. Entrada: 5,5 % de sólidos totales a 60 000 lb../hr. - Salida: 50% de Sólidos Totales a 6,600 lb../hr. La actualización de 1999 de GEA/Niro incluye: Nuevo sistema de recompresión de vapor térmico La actualización de 2003 incluye: Controlador industrial Allen Bradley SLC 500 PLC ProgRam con pantalla táctil Panelview 1000, (2) grabadores Anderson AV 9000 y AJ-300
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HD-SC188.600
  • Fabricante: Wiegand/Niro
  • Número de serie: 893833
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporador Wiegand/Niro de 6 efectos con enfriador/pulidor flash
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente