Evaporadores de aluminio de unidad de aire Vilter, 6,5 toneladas

Evaporadores de aluminio de unidad de aire Vilter, 6,5 toneladas

(2) Evaporadores de expansión directa Vilter: 6,5 toneladas. Modelo: VIC5836MA3. S/N: 486100696-1 y 486100696-6. N.º de pedido: 100696. (3) Motores de ventilador, 1/3 hp, 1075 rpm, 460 V, 2,90 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (drenaje), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Dimensiones totales: 106 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto (H15).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.SWC363.2
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VIC5836MA3
  • Número de serie: 486100696-1 and 486100696-6
Detalles del serpentín del evaporador
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 0.00
  • # Aficionados: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporadores de aluminio de unidad de aire Vilter, 6,5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente