Evaporadores de baja temperatura con descongelamiento eléctrico Kramer Industries - 11,4 toneladas

Evaporadores de baja temperatura con descongelamiento eléctrico Kramer Industries - 11,4 toneladas

(10) Evaporadores de baja temperatura con descongelación eléctrica de Kramer Industries: 11,4 toneladas (cada uno). Modelo: KED-1200D. Número de serie: E9473031-0110, E9473031-011, E9473031-012, E9473031-013, E9473031-014, E9473031-015, E9473031-016, E9473031-017, E9473031-018. , E9473031-019. Solamente para uso en interiores. Refrigerante: R-22. Presión de prueba: 300 psig. Rendimiento del flujo de aire: 20.200 cfm. Lanzamiento de aire: 100 pies (flujo de aire sin restricciones). Capacidad (BTU/h a 10° TD, R-22): 25 °F - 136 900, 10 °F - 132 000, -10 °F - 128 400, -30 °F - 114 000. (3) Motores de ventilador General Electric, 3/4 hp, 950 rpm, 460 V, 1,4 amperios, 60 Hz, trifásicos. Los refrigeradores unitarios modelo KED están diseñados específicamente para aplicaciones de congelación comerciales e industriales. Las unidades KED-1200 tienen sus calentadores de descongelación agrupados. Se proporciona un panel con fusibles como estándar para proteger cada grupo de acuerdo con los requisitos del Código Eléctrico Nacional. Cada unidad cuenta con ventiladores de hélice de alta eficiencia y accionamiento directo. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. accesorio de cobre. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. accesorio de cobre, (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, drenaje). Dimensiones totales: 10 pies 7 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 43-1/2 pulgadas de alto. ACN235.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PTBD001.
  • Fabricante: Kramer Industries
  • Modelo: KED-1200D
  • Número de serie: E9473031-0110
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 13,690.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 11.41
  • Flujo de aire (CFM): 20,200
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Evaporadores de baja temperatura con descongelamiento eléctrico Kramer Industries - 11,4 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente