Exhibición de básculas Fairbanks

Exhibición de básculas Fairbanks

Exhibición de básculas de Fairbanks. Modelo: H90-5200. Clase III. Número de serie: H394208. Voltios: 117 monofásico. 200 mA. 50/60 Hz. nMáx: 10.000. Hecho en EE.UU. Listado UL 589E.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM1107
  • Fabricante: Fairbanks
  • Modelo: H90-5200
  • Número de serie: H394208
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Exhibición de básculas Fairbanks
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente