Exprimidor multifruta JBT FoodTech FMC Fresh n Squeeze

Exprimidor multifruta JBT FoodTech FMC Fresh n Squeeze

1998 Exprimidor multifruta JBT FoodTech FMC Fresh'n Squeeze. Modelo: MFJ-POS. Capacidad aproximada de procesamiento: 80-120 cuartos/hr., o 20 frutas/min. Requisitos eléctricos (EE.UU.): 115 voltios. Como exprimidor que logra los mayores rendimientos a velocidades razonables, el diseño único del Fresh'n Squeeze permite manipular la mayoría de las variedades de frutas cítricas del mundo, incluidas naranjas, pomelos, limones, limas y mandarinas. Motor eléctrico Reliance, 1,0 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 13,6 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto (ACN173).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFC031.1
  • Fabricante: JBT FoodTech
  • Modelo: MFJ-POS
  • Número de serie: 81003002
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Exprimidor multifruta JBT FoodTech FMC Fresh n Squeeze
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente