- Detalles del producto
Exprimidor Wasino
Exprimidor Wasino. Extractor de jugos de sobremesa con colador de pulpa. Dimensiones interiores: 6-1/2 pulg. de diámetro. x 4-1/4 pulgadas de profundidad. Requisitos de alimentación: 115 V, 60 Hz, monofásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. x puerto de 6-1/8 de profundidad. Salidas: (1) puerto de descarga de pulpa de 6-7/8 pulg. de largo x 5-7/8 W, (1) puerto de descarga de pulpa de 1 pulg. Puerto de jugo. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho.
- Cantidad en stock: AAMG085.3
- Fabricante: Wasino
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 17
- Ancho (pulgadas): 13
- Producto comprado en: Major Grocery Chain
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















