Extensión del transportador de acero inoxidable AMBEC

Extensión del transportador de acero inoxidable AMBEC

Extensión transportadora de acero inoxidable AMBEC. Utilizado por última vez por Turtle Wax Company. 4-1/2 pulg. Ancho de la cinta transportadora 2-1/2 pulg. de espacio entre cada lado debajo de la correa. (4) Orificios para pernos de ½ pulg. en cada extremo del transportador para fácil instalación en otra unidad. Dimensiones totales: 121 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA263D.
  • Fabricante: 20 Plus
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 2.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 121
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 6.5
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Car Wax Factory
Extensión del transportador de acero inoxidable AMBEC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente