Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable AMBEC

Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable AMBEC

Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable AMBEC con pulidores/limpiadores dobles Dayton. 4-1/2 pulg. Ancho máximo de la cinta transportadora. Controlador de velocidad de dardos. Pulidoras Dayton: 90 V, 1,5 amperios. Dimensiones totales: 154 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA353J.
  • Fabricante: AMBEC
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 4.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Voltaje del motor: 90
  • Amperios de motor: 1.5
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 154
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable AMBEC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente