Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable con mesa de trabajo

Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable con mesa de trabajo

Transportador de mesa de acero inoxidable con mesa de trabajo. La unidad cuenta con una mesa de trabajo de 120 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho. Diámetro de la rueda dentada de 1-5/8 pulg. y paso de 3/4 pulg. Altura de alimentación 34,5 pulg. Ancho máximo del producto 3,5 pulg. Modelo de motor industrial Baldor: CDP3436, 75 hp, 1750 rpm, 180 voltios, 3,7 amperios. Relación de caja de cambios 30, torsión 691 pulg./libras. Caja eléctrica Hoffman. Modelo: A-10086CH. (2) tomas de corriente. Dimensión total: 146 pulgadas de largo x 29,5 pulgadas de ancho x 45,5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA353C.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 21
  • Longitud del transportador (pulgadas): 120
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 34.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 180
  • Amperios de motor: 3.7
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 146
  • Ancho (pulgadas): 29.5
  • Altura (pulgadas): 45.5
Detalles adicionales del producto
Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable con mesa de trabajo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente