Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable

Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable

Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable con mesa de trabajo. Ancho máximo de la cinta transportadora: 4-1/2 pulgadas. Tamaño de la mesa de trabajo: 18 pulgadas de ancho x 120-1/2 pulgadas de largo con un borde de 4 pulgadas de alto en los bordes. Dimensiones totales: 121 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA353D.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 4.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 121
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Extensión del transportador de mesa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente