Extractor de aire contaminante de polvo incorporado Henlex

Extractor de aire contaminante de polvo incorporado Henlex

Extractor de aire contaminante de polvo de Henlex Incorporated. Modelo: HV205-H. Número de serie: 0112-50209. Capacidad de la tolva: 4,0 cu. ft. Motor Hyundai, 5 hp, 3485 rpm, 575 V, 60 Hz, trifásico. Panel de control con programador Allen Bradley SLC 500 programable industrialmente, voltaje de control: 115 VAC. Válvula Flo-Divert con (2) cilindros de aire Clippard Minimatic y controles electroneumáticos Parker e interruptores de límite Honeywell. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Los extractores de aire Henlex de alta velocidad y bajo volumen eliminan contaminantes peligrosos del lugar de trabajo, como partículas finas (polvo y fibras), productos químicos orgánicos volátiles (disolventes), vapores metálicos (soldadura) y humo (fundición de metal fundido). Esto no sólo evita que los trabajadores inhalen sustancias indeseables sino que también protege los productos y la maquinaria de la contaminación. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto (ACN200).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMT377.a
  • Fabricante: Henlex Incorporated
  • Modelo: HV205-H
  • Número de serie: 0112-50209
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Hyundai
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3485
  • Voltaje del motor: 575
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 69
  • ACN: 200
Detalles adicionales del producto
Extractor de aire contaminante de polvo incorporado Henlex
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente